Beli stiker reflektor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jason Reflective Adhesive Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)atribut:
- Length (m): 45
- Width (mm): 50
- TaffPACK Tape Sticker Reflektor Warning Sign (Lakban Reflektor)Deskripsi:Untuk meningkatkan visibilitas pengendara lain akan kendaraan Anda, gunakan saja lakban stiker reflektor dari TaffPACK. Anda dapat memasang stiker pada bodi kendaraan khususnya bagian samping dan belakang. Stiker dapat difungsikan sebagai tanda peringatan karena kemampuannya dalam memantulkan cahaya. Karena fungsinya ini, stiker juga bisa digunakan pada barang lain, seperti sepeda, meja, hingga kereta bayi.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffPACK Stiker Reflektor Mobil Pemantul Cahaya Warning Sign - TP25
- Reflomax Reflective Tape Glodian (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)Deskripsi:Description : ECE 104 Class C & AIS 090 Certified
- DM Reflective Sticker (Lakban Safety / Lakban Reflektif)Deskripsi:Stiker ini anti air jadi tidak akan luntur warnanya. serta merekat dengan kuat jadi klo sudah ditempel, stiker tidak akan bisa dilepas dengan kondisi utuh, pasti akan rusak stikernya.*bahan sangat bagus - tahan sinar matahari dan juga air*pantulan *terang - tempelan sangat kuat Cocok untuk di tempelkan di mobil / rambu2 / tembok dan lain2- Warna pantulan lebih terang (saat malam atau siang hari) - Perekat sangat kuat, bisa tahan sampai dengan 2 tahun jika dipasang secara benar dan pada medium yang tidak korosi/karat - Lebih Tahan Panas (Tested) - Lebih Mudah Dipasang/Diaplikasikanatribut:
- Width (cm): 5
- CRONA Carpet Glue (Lem Karpet)Deskripsi:-Lem Karpet Crona Carpet Flooring Lem Crona Carpet adalah Lem waterbase digunakan untuk pemasangan Carpet, vinyl lantai. Aplikasi cukup satu sisi, dan tidak berbau. Tahan Panas dan Tahan air. Lem Crona Carpet Flooring sangat cocok digunakan untuk pemasangan vinyl lantai, dan Karpet lantai. Lem Karpet ini waterbase sehingga aman dan tidak berbau. Aplikasi cukup satu sisi. Bisa menempel di berbagai media seperti, beton, kayu, hard board, keramik, granit, dll.-Tahan air dan Tahan panas.-Jika bosan dengan motif vinyl, anda cukup melepas vinyl atau Carpet lama anda dan menggantinya dengan yang baru, tanpa melaukan proses pengeleman lagi.
- TONATA Stiker Scotlight ReflektifDeskripsi:Scotlight Kuning Tonata
- TONATA Stiker ReflektifDeskripsi:Tonata memenuhi syarat ketat dari peraturan ECE 104 kelas C. Alat Pemantul Cahaya Tambahan (APCT) wajib untuk truck saat uji keur/kir. Dijamin lulus uji keur/kir.
- Nitto L Materials Soft High Brightness Prism Reflective Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)Deskripsi:Due to its high flexibility, it is suitable for curved surfaces and corners. Reflective brightness is more than 10 times better than conventional reflective tape. Outdoor durability is about 7 years. It is strong against impact and hard to crack.For walls of factories, offices, distribution warehouses, commercial facilities, poles and angled parts such as columns and fences, and other places that will be used outdoors for a long period of time.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Force: 18N/25mm
- Base Material: acrylic film
- Feature: Reflective / flexible / durable
- Main application: For display and safety
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Tape Length (m): 5
- Tape Thickness (mm): 0.26
- CTEK Battery Charger And Maintainer MXS 5.0 (Charger Aki)Deskripsi:Exclusive kit with the world’s favorite chargerThe MXS 5.0 battery charger is one of the world’s most advanced and trusted 12V chargers, designed for fast, safe and fully automatic charging and maintenance. Featuring temperature compensation, reconditioning mode and support for AGM batteries, it ensures optimal performance and extended battery life for cars, motorcycles and more. The included INDICATOR EYELET M8 allows for easy battery monitoring, while the CONNECT CLAMP provides a quick and secure connection. And as a bonus, this kit also includes a 5000 mAh CTEK powerbank, so you can keep your electronic devices charged wherever you goIncluded in the box:- MXS 5.0 - INDICATOR EYELET M8 - CONNECT CLAMP - CTEK POWERBANKatribut:
- Charging Category: AC Charging
- Input Voltage (V): 220 to 240 AC, (50 to 60Hz, 0.6A)
- Output voltage (V): 14.4/14.7/15.8 (5.0A)
- Battery Chemistry: Lead Acid
- Battery Type: 12 V:; WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL
- Battery Capacity (AH): 1.2 to 160
- Ambient Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Back Current Drain: Corresponding To Less Than 1 Ah/month
- Battery Voltage (V): 12
- Degree of Protection: IP65
- Ripple: Less Than 4%
- Start Voltage (V): 2
- Temperature Compensation: Built-in Compensation of Charging Voltage Based on Ambient Temperature.
- 3M Vehicle Reflective Tape, Strips & Stickers (Lakban Pemantul Cahaya)Deskripsi:Highly visible reflective tape increases the visibility of vehicles at night or in bad weather. Tape is sold in rolls to apply to the exterior vehicle bumpers, fenders, and doors.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- CTEK Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:12V | Compact trickle charger for smaller batteriesThe XS 0.8 is CTEK’s smallest 12V charger and it’s suitable for charging smaller batteries as well as maintenance charging normal sized car batteries. The XS 0.8 is a compact, fully automatic 6 step charger that delivers 0.8A and charges 12V batteries from 1.2 to 32Ah and maintenance charging up to 100Ah. It’s simple to use and you can follow the whole charging process on the clear, easy to read display.atribut:
- Input Voltage (VAC): 220-240
- monotaro Lakban Reflektor Garis-GarisDeskripsi:- Jarak pandang menjadi lebih jauh dengan adanya pantulan cahaya dalam kegelapan, misal di malam hari.- Cocok untuk digunakan sebagai tanda bahaya atau tanda area terlarang di pabrik atau lokasi proyek.- Terdapat separator.- Digunakan agar kendaraan, mesin, atau helm terlihat lebih jelas.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Color: Dora
- Base Material: Polyester film. (Reflective material) glass sphere reflection
- Tape Width (mm): 45
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.12
- Tensile Strength (N/25mm): 65
- Adhesive Force (N/25mm): 16.5
- Non Brand Reflector Sticker (Stiker Pemantul Cahaya)Deskripsi:Digunakan untuk kir truck anda. FUNGSI Sticker Reflector / Scotlight / Pemantul cahaya Syarat Kir dishub.Meminimalisir terjadinya kecelakaan karena pengguna jalan lainnya yang akan lebih aware dengan posisi keberadaan kendaraan anda , terlebih di malam hari yang minim pencahayaan.atribut:
- Length (m): 5
- Width (cm): 5
- 3M Diamond Grade Reflective Sheet (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 16/25
- Width (mm): 50.8
- Thickness (mm): 0.5
- Length (m): 45.7
- Base Material: Polycarbonate resin
- Adhesive: Acrylic
- Feature: Reflection, durability
- Main application: For display and safety
- DM Arrow Reflector Light Reflector (Lakban Safety / Lakban Reflektif)Deskripsi:Stiker ini anti air jadi tidak akan luntur warnanya. serta merekat dengan kuat jadi klo sudah ditempel, stiker tidak akan bisa dilepas dengan kondisi utuh, pasti akan rusak stikernya.*bahan sangat bagus - tahan sinar matahari dan juga air*pantulan *terang - tempelan sangat kuat Cocok untuk di tempelkan di mobil / rambu2 / tembok dan lain2- Warna pantulan lebih terang (saat malam atau siang hari) - Perekat sangat kuat, bisa tahan sampai dengan 2 tahun jika dipasang secara benar dan pada medium yang tidak korosi/karat - Lebih Tahan Panas (Tested) - Lebih Mudah Dipasang/Diaplikasikanatribut:
- Width (cm): 5
- 3M Reflective Tape Diamond Grade Conspicuity Markings (Lakban Pemantul Cahaya)Deskripsi:Highly retrofeflective prismatic sheeting metallized with a pressure sensitive adhesive and clear poly liner. For easy application to trucks, trailers and large vehicles to enhance visibility and detection distance.atribut:
- Color: White-Red
- Width (inch): 2
- Length (yard): 50.0
- monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)Deskripsi:monotaro.id safety walk atau yang sering disebut sebagai anti slip tape atau lakban anti licin tersedia dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 5 meter. Memiliki berbagai pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Adapun piihan warnanya adalah kuning - hitam, hitam, kuning, merah, abu abu, putih/ clear, orange, hiau, biru, dan merah putih. Item ini cocok digunakan di tangga untuk menghindari slip atau terpeleset ketika menaiki/menuruni tangga. Dalam proses pemasangannya, pastikan medianya bersih dan kering untuk penggunaan item ini secara optimal.atribut:
- Length (m): 5
- Width (cm): 5
- monotaro.id Stiker ReflektifDeskripsi:monotaro.id sticker reflektif ini berukuran lebar 5cm dan panjang 45cm. Tersedia dalam 3 tipe, polos, garis dan panah. Ada berbagai pilihan warna yang untuk disesuaikan dengan kebutuhan customer, adapun pilihannya adalah kuning-hitam, merah - putih, kuning, merah. Juga tersedia dalam model panah yang tersedia dalam 2 warna pilihan: merah - putih dan kuning - hitam. Adapun fungsi produk ini adalah memantulkan cahaya apabila terkena cahaya, dapat meningkatkan faktor keamanan berkendara, dan digunakan dalam rambu lalu lintas.atribut:
- Length (m): 45
- Width (cm): 5
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
Daftar Harga stiker reflektor Terbaru October 2026
| Jason Reflective Adhesive Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor) | Rp139.900 |
| TaffPACK Tape Sticker Reflektor Warning Sign (Lakban Reflektor) | Rp29.900 |
| Reflomax Reflective Tape Glodian (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor) | Rp2.099.900 |
| DM Reflective Sticker (Lakban Safety / Lakban Reflektif) | Rp259.900 |
| CRONA Carpet Glue (Lem Karpet) | Rp119.900 |
| TONATA Stiker Scotlight Reflektif | Rp16.900 |
| TONATA Stiker Reflektif | Rp16.900 |
| Nitto L Materials Soft High Brightness Prism Reflective Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor) | Rp479.900 |
| CTEK Battery Charger And Maintainer MXS 5.0 (Charger Aki) | Rp4.799.900 |
| 3M Vehicle Reflective Tape, Strips & Stickers (Lakban Pemantul Cahaya) | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5oP113717204-1.jpg)
/15P111107041-1.jpg)
/0uP103265030-2.jpg)
/pqP115082926-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/CRONA%20Carpet%20Glue%20(Lem%20Karpet)/r2P107558974-1.jpg)


/jrP114889711-14.jpg)
/9sP111922352-1.jpg)
/k7P110136727-1.jpg)
/r1P108419973-1.jpg)

/fmP107775562-1.jpg)
/j8P103627692-1.jpg)
/k2P115082722-1.jpg)
/P103119041-1.jpg)
/e9P104662513-1.jpg)
/ceP110172446-1.jpg)

/asP107643388-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)